Multi-risk jacket Blåkläder Workwear 4418151233894XL
Multinorm Jakke Inherent APC 2 (4418)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4418151233894XL
Rubix:6451610
EAN:7330509934357

oplysninger om produktet : Multinorm Jakke Inherent APC 2 (4418), High Vis Gul/Marineblå, 4XL - 4418151233894XL
Jakke lavet af et blødt, smidigt og slidstærkt materiale med et tyndt indvendigt for. Denne kombination betyder, at jakken er godkendt til APC 2, den højere klasse for lysbuebeskyttelse. Smarte lommeløsninger såsom dobbelte brystlommer med overdækkede lynlåse. Dette er en metalfri jakke med plastikkomponenter. Certificeret iht. EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Høj visibilitet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | multinormjakke inherent apc 2 gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.669,60 kr. Ex moms
/ Styk
3.337,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel