Tilbehør til elektrisk monteringssystem Festo NEBV-S1W37-KM-10-LE10
NEBV connecting line for valves
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:NEBV-S1W37-KM-10-LE10
Rubix:499356
producent:543273
EAN:4052568181635

Dokumenter
oplysninger om produktet : Förbindelsekabel, NEBV-S1W37-KM-10-LE10 - 543273 - FESTO
Connecting cable NEBV-S1W37-KM-10-LE10 For multi-pin plug Connection to valve terminals VTSA and VTSA-F, for max. 8 solenoid coils, with Sub-D plug socket, 10-pin. Cable attribute=Standard, Operating voltage range DC=21,6 - 26,4 V, Nominal operating voltage DC=24 V, Protection class=(* IP65, * NEMA 4), Ambient temperature=-5 - 50 °C
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1023 g |
|---|---|
| Type | connecting cable nebv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
989,42 kr. Ex moms
/ Styk
1.236,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel