Referencer
INA:NK20/20-XL
Rubix:170731
producent:0507537110000
EAN:4012802733587

oplysninger om produktet : NK20/20-XL INA
Needle roller bearings NK, light series
Styrker
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 20x28x28 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 35 g |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| Udvendig diameter | 28 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiale | steel |
| Referencehastighed | 11600 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 23800 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 18600 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.110,80 kr. Ex moms
/ 5 Styk
2.638,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel