Referencer
INA:NA4913-XL
Rubix:170529
producent:0506615820000
EAN:4012802222876

oplysninger om produktet : NA4913-XL INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Styrker
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 465 g |
| Indvendig diameter | 65 mm |
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Referencehastighed | 3500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 112000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 69000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.759,75 kr. Ex moms
/ Styk
3.449,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel