Referencer
INA:NK25/16-XL
Rubix:170745
producent:0507540840000
EAN:4012802701302

oplysninger om produktet : NK25/16-XL INA
Needle roller bearings NK, light series
Styrker
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 16x33x33 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 33 g |
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 33 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiale | steel |
| Referencehastighed | 9800 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 22400 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 16800 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
439,24 kr. Ex moms
/ Styk
549,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel