Referencer
INA:NA4912-XL
Rubix:170528
producent:0506615740000
EAN:4047643205504

oplysninger om produktet : NA4912-XL INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Styrker
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x85x85 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 426 g |
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 85 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Referencehastighed | 3750 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 108000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 68000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.230,61 kr. Ex moms
/ Styk
2.788,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel