Referencer
INA:NKI5/12-TV-XL
Rubix:513509
producent:0507614470000
EAN:4012802734140

oplysninger om produktet : NKI5/12-TV-XL INA
Needle roller bearings NKI, light series
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 12 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 5 mm |
| Udvendig diameter | 15 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 29500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 4100 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 4450 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
370,91 kr. Ex moms
/ Styk
463,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel