Referencer
NSK:21305CDE4
Rubix:514334
producent:21305CDE4 N
EAN:0029176068034





oplysninger om produktet : 21305CDE4S11 5 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 260 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 62 mm |
| Bredde | 17 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Bur | stål |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 9000 rpm |
| Grænsehastighed | 6700 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 40500 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 43000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.259,47 kr. Ex moms
/ Styk
1.574,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel