Sfæriske rullelejer NSK 23220CKE4

NSK Spherical Roller Bearing: 23220 Series

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:23220CKE4
Rubix:145625
producent:23220CKE4 N
EAN:00029176027635
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde60.3 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 23220CKE4S11 5 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt6400 g
Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde60.3 mm
Type lejeafstandcn
Burstål
Forseglingåben
Referencehastighed2600 rpm
Grænsehastighed2200 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r605000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr420000 N
6.607,55 kr. Ex moms
/ Styk
8.259,44 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel