EN/SAE-standard-slange Festo PUN-4X0,75-SI-500
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-4X0,75-SI-500
Rubix:495055
producent:525739
EAN:4052568046521

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane (tpe-u, ester base) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-4X0,75-SI-500 - 525739 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 17,55 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | polyurethane (tpe-u, ester base) |
| Kurveradius | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.800,00 kr. Ex moms
/ 500 Meter
3.500,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel