EN/SAE-standard-slange Festo PUN-10X1,5-S-2-BL
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-10X1,5-S-2-BL
Rubix:494742
producent:197597
EAN:4052568082482

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Spiralslang, PUN-10X1,5-S-2-BL - 197597 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 300 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 7 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
712,41 kr. Ex moms
/ Styk
890,51 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel