EN/SAE-standard-slange Festo PUN-10X1,5-S-1-SW
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-10X1,5-S-1-SW
Rubix:494756
producent:197611
EAN:4052568082536

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Spiralslang, PUN-10X1,5-S-1-SW - 197611 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 140 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 7 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
556,03 kr. Ex moms
/ Styk
695,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel