EN/SAE-standard-slange Festo PUN-H-16X2,5-NT

Plastic tubing PUN

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PUN-H-16X2,5-NT
Rubix:494674
producent:197381
EAN:4052568045104
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter11 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialeplastic
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Slang, PUN-H-16X2,5-NT - 197381 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Plastic conduit PUN-H-16x2.5-NT approved for use in the food industry. (hydrolysis resistant). Outer diameter=16 mm, flow-relevant bending radius=88 mm, inner diameter=11 mm, min. bending radius=38 mm, temperature-dependent operating pressure=-0.95 - 10 bar

Applikationer

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter11 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialeplastic
Kurveradius38 mm
1.673,00 kr. Ex moms
/ 50 Meter
2.091,25 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel