Referencer
Festo:PUN-H-3X0,5-GE
Rubix:503073
producent:558298
EAN:4052568054458

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-H-3X0,5-GE - 558298 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6,96 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 2.1 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u / pu) |
| Kurveradius | 6 mm |
| Længde | 50000 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
253,50 kr. Ex moms
/ 50 Meter
316,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel