Tilbehør til elektrisk monteringssystem Festo NEBV-HSG2-P-5-N-LE2
Plug socket
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:NEBV-HSG2-P-5-N-LE2
Rubix:504889
producent:566669
EAN:4052568057466
Dokumenter
oplysninger om produktet : Uttagskabel, NEBV-HSG2-P-5-N-LE2 - 566669 - FESTO
plug socket with cable NEBV-HSG2-P-5-N-LE2 Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C, Product weight=70 g
Plug socket with cable NEBV-HSG2-P-5-N-LE2 566669
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | connecting line |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
156,29 kr. Ex moms
/ Styk
195,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel