Løs stikforbindelse Festo NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Plug

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS
Rubix:505452
producent:570955
EAN:4052568058692
brand logo

Teknisk oversigt

Materialepa (housing);pa (union nut);white bronze, coated brass (pin contact)

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kontaktdon, hane, NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS - 570955 - FESTO


plug NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS Permissible cable diameter=2,5 - 2,9 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Connection frequency=50, Operating voltage range DC=0 - 30 V

Tekniske informationer


Egenskaber
Materialepa (housing);pa (union nut);white bronze, coated brass (pin contact)
113,39 kr. Ex moms
/ Styk
141,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel