Stålejehuse INA RSAO35-XL

Plummer block housing unit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

INA:RSAO35-XL
Rubix:172334
producent:0008990620000
EAN:4012802807561
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter35 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte160 mm
Skafthøjde56 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : RSAO35 INA


Plummer block housing units RSAO, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter35 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte160 mm
Skafthøjde56 mm
Materialecast iron
Lejebredde i alt56 mm
Udvendig diameter210 mm
Diameter på fastgørelseshuller25.5 mm
Højde106 mm
Længde210 mm
Seriersao..-xl
Antal huller2
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r20900 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr39000 N
Bredde56 mm
2.912,09 kr. Ex moms
/ Styk
3.640,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel