Referencer
Festo:QSLL-1/2-10
Rubix:492877
producent:190664
EAN:4052568042967

Teknisk oversigt
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | r 1/2 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-1/2-10 - 190664 - FESTO
Push-in L-fitting, long QSLL-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 120,56 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Forbindelse 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Forbindelse 2 | 10 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
76,26 kr. Ex moms
/ Styk
95,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel