Puhs-In fittings Festo QSML-M5-4-100

Push-In L-Fitting

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:QSML-M5-4-100
Rubix:484692
producent:130771
EAN:4052568024925
QSML-M5-4-100 Push-in L-fitting

Teknisk oversigt

Materialepbt
Forbindelse 1m5
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : L-vinkelkoppling, QSML-M5-4-100 - 130771 - FESTO


Push-in L-fitting QSML-M5-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)84x70x58 mm
Logistik, vægt3,74 g
Materialepbt
Forbindelse 1m5
Profilqsml
Forbindelse 24 mm
Maksimumstemperatur80 °C
1.488,00 kr. Ex moms
/ 100 Styk
1.860,00 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel