Referencer
Festo:QSMT-4-3
Rubix:486250
producent:153368
EAN:4052568034269

Teknisk oversigt
| Materiale | pbt (housing); pom (disassembly ring); nbr (pipe gasket); high-alloy stainless steel (pipe clamp) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | for pipe od 4 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : T-instickskoppling, QSMT-4-3 - 153368 - FESTO
Push-in T connector QSMT-4-3 Reducing. Size=Mini, Nominal size=1,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3,53 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing); pom (disassembly ring); nbr (pipe gasket); high-alloy stainless steel (pipe clamp) |
| Forbindelse 1 | for pipe od 4 mm |
| Profil | mini |
| Forbindelse 2 | for 3 mm o.d. pipe |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
265,80 kr. Ex moms
/ 10 Styk
332,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel