Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTFTTX5X65EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTFTTX5X65EFA4-50
Rubix:6431692
producent:1458145 65
EAN:4043377287427


Teknisk oversigt
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
oplysninger om produktet : ISO 14581 Undersænkede skruer med TX A4-50 5X65/65 TX25 - 1458145 65
Undersænkede skruer med TX A4-50 5X65/65 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
47.578,09 kr. Ex moms
/ pakke
59.472,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
65 mm