Referencer
Spartex:VBTRRTX3X25PFA4-50
Rubix:6439375
producent:9045430 25/18
EAN:4043377379337


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9045 Rundhovede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 3 - 9045430 25/18
Rundhovede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 3X25/18 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 25 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | rounded |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
64,31 kr. Ex moms
/ pakke
80,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
25 mm