Referencer
Spartex:VBTRRTX5X65PFA4-50
Rubix:6439221
producent:9045450 65/42
EAN:4043377379856


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 65 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9045 Rundhovede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 5 - 9045450 65/42
Rundhovede træskruer med forstærket hoved, delvis gevind A4-50 5X65/42 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 65 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | rounded |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
17.088,77 kr. Ex moms
/ pakke
21.360,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
65 mm