Referencer
Spartex:908722145200
Rubix:6423116
producent:908722145 200
EAN:4043377254375

oplysninger om produktet : Art. 9087 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 5X200 TX20 - 908722145 200
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 5X200 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 200 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | t20 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.475,82 kr. Ex moms
/ pakke
3.094,77 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
200 mm
