Referencer
Erstattet ref.:ANNEAUFIL10A4
Spartex:VAC10A4
Rubix:6407103
producent:0580410
EAN:4043377047069

oplysninger om produktet : Art. 580 Ringskruer, støbt A4 10X0 - 0580410
Ringskruer, støbt A4 10X0
Tekniske informationer
Egenskaber
| Standard | IKKE STANDARD |
|---|---|
| Længde | 0 mm |
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Hovedform | ring |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
782,03 kr. Ex moms
/ pakke
977,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
10 mm
