Referencer
Festo:LOS-3-1/8
Rubix:482159
producent:2950
EAN:4052568110260

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vippspaksventil, LOS-3-1/8 - 2950 - FESTO
Toggle lever valve LOS-3-1/8 With idle return, piloted, normally open. Valve function=3/2 open, monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 101,1 g |
|---|---|
| Type | rocker arm valve |
| Type sammenkobling | g1/8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.649,57 kr. Ex moms
/ Styk
2.061,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel