Betonbor Dewalt DT9612-QZ
SDS-Plus Carbide Extreme 2-cutting-edge Concrete Drill Bit
Se tekniske oplysningerReferencer
Dewalt:DT9612-QZ
Rubix:6187298
EAN:5035048055878

oplysninger om produktet : SDS-PLUS EXTREME2 25X300 - DT9612-QZ - DEWALT
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde i alt | 300 mm |
|---|---|
| Borediameter | 25 mm |
| Snitlængde | 250 mm |
| Kropsmateriale | karbid |
| Type ende | sds plus |
At vise UNSPSC/ECL@SS
235,36 kr. Ex moms
/ Styk
294,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel