Referencer
Spartex:ECIAC25N8XA2
Rubix:6404163
producent:915028
EAN:4043377130877


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 8 mm |
oplysninger om produktet : Art. 9150 Låsemøtrikker A2 8 - 915028
Låsemøtrikker A2 8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE STANDARD |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Til skruer | m8 |
| klasse | A2-50 |
| Skruenøgle | sw13 |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.240,45 kr. Ex moms
/ pakke
1.550,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel