Selvskærende skrue Spartex VAPTC3,9X38PZEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC3,9X38PZEFA2
Rubix:6412541
producent:75042M039 38
EAN:4043377337856


Teknisk oversigt
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 3,9X38 pz2 - 75042M039 38
Boreskruer med Panhead, form M A2 3,9X38 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
456,40 kr. Ex moms
/ pakke
570,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
38 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3