Selvskærende skrue Spartex VAPTC4,8X100PHEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTC4,8X100PHEFA2
Rubix:6412495
producent:75042M48 100
EAN:4043377338075


Teknisk oversigt
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X100 PH2 - 75042M48 100
Boreskruer med Panhead, form M A2 4,8X100 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M48 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
822,32 kr. Ex moms
/ pakke
1.027,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
100 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M48