Selvskærende skrue Spartex VAPTCPH4,2X25EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPH4,2X25EFA4
Rubix:6412325
producent:75044M42 25
EAN:4043377364784


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M42 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 4,2X25 PH2 - 75044M42 25
Boreskruer med Panhead, form M A4 4,2X25 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
594,19 kr. Ex moms
/ pakke
742,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M42