Selvskærende skrue Spartex VAPTCPZ4,8X19EFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTCPZ4,8X19EFA4
Rubix:6412242
producent:75044M048 19
EAN:4043377365651


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X19 pz2 - 75044M048 19
Boreskruer med Panhead, form M A4 4,8X19 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | rounded |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
719,74 kr. Ex moms
/ pakke
899,67 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4