Selvskærende skrue Spartex VAPTF3,5X13PHEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF3,5X13PHEFA2
Rubix:6412023
producent:75042O35 13
EAN:4043377154361


Teknisk oversigt
| Længde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 3,5X13 PH2 - 75042O35 13
Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 3,5X13 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
186,87 kr. Ex moms
/ pakke
233,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
13 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3