Selvskærende skrue Spartex VAPTF3,5X19TXEFA1
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF3,5X19TXEFA1
Rubix:6412004
producent:75044006OT35 19
EAN:4043377369970


Teknisk oversigt
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A1 3,5X19 TX10 - 75044006OT35 19
Boreskruer med forsænket hoved, form O A1 3,5X19 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
275,65 kr. Ex moms
/ pakke
344,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
19 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3