Selvskærende skrue Spartex VAPTF3,9X22PZEFA4
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF3,9X22PZEFA4
Rubix:6411955
producent:75044O039 22
EAN:4043377368478


Teknisk oversigt
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 3,9X22 pz2 - 75044O039 22
Boreskruer med forsænket hoved, form O A4 3,9X22 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
434,92 kr. Ex moms
/ pakke
543,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
22 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M3