Selvskærende skrue Spartex VAPTF4,8X80PHEFA2
Self-drilling pan head screws, form M
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VAPTF4,8X80PHEFA2
Rubix:6411745
producent:75042O48 80
EAN:4043377338655


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
oplysninger om produktet : DIN 7504 Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 4,8X80 PH2 - 75042O48 80
Boreskruer med forsænket hoved, form O A2 4,8X80 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| Hovedform | milled |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
321,60 kr. Ex moms
/ pakke
402,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm
Materiale/efterbearbejdning
Metrisk diameter
M4