Referencer
Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:501464
producent:552136
EAN:4052568193720

Teknisk oversigt
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Udførelse | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spænding, min. | 22.8 V |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Luftspaltgivare, SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 - 552136 - FESTO
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 For contactless Distance sensing. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measuring principle=pneumatic, Sensing range=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | air gap sensor |
|---|---|
| Udførelse | sopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12 |
| Spænding, min. | 22.8 V |
| Spænding, maks. | 26.4 V |
At vise UNSPSC/ECL@SS
13.689,85 kr. Ex moms
/ Styk
17.112,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel