Referencer
Festo:SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
Rubix:6401942
producent:8165237
EAN:4052568596187

Dokumenter
oplysninger om produktet : Cylindergivare, SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE - 8165237 - FESTO
For T-slot
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | proximity switch |
|---|---|
| Spænding, min. | 5 V |
| Spænding, maks. | 30 V |
| Materiale | reinforced pa, high alloy stainless steel, nickel-plated brass (housing);tpe-u(pur) (cable sheath) |
| Kabellængde | 5 m |
| Minimumstemperatur | -40 °C |
| Maksimumstemperatur | 85 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
151,90 kr. Ex moms
/ Styk
189,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel