Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40412233
Shaft seal B1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40412233
Rubix:525640
producent:40412233

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 90 X 110 X 12 / 9.5 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 90 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.048,43 kr. Ex moms
/ Styk
1.310,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
