Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies B1FUD1 16,00 30,00 6,00 72 NBR 902
Shaft seal B1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD1 16,00 30,00 6,00 72 NBR 902
Rubix:525991
producent:40412542

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 16 X 30 X 6 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 16 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 30 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | udvendig metalarmaturtætning med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
358,68 kr. Ex moms
/ Styk
448,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
