Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40411397

Shaft seal BA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:40411397
Rubix:523731
producent:40411397
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter82 mm
Udvendig diameter105 mm
Bredde12 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 82 X 105 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter82 mm
Udvendig diameter105 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Udførelsepakning med indbygget metalarmatur med fjeder
868,05 kr. Ex moms
/ Styk
1.085,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel