Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies BAU2,00 27,00 15,00 42,00 7,00 6,00 72 NBR 902
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:BAU2,00 27,00 15,00 42,00 7,00 6,00 72 NBR 902
Rubix:526698
producent:40413024



Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 15 X 42 X 7 / 6 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 15 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 42 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
375,16 kr. Ex moms
/ Styk
468,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
