Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413802
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413802
Rubix:528801
producent:40413802

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 48 X 65 X 10 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 48 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 65 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
548,46 kr. Ex moms
/ Styk
685,58 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
