Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 40413914
Shaft seal BA
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40413914
Rubix:526508
producent:40413914

Dokumenter
oplysninger om produktet : Radial Shaft Seal 10 X 22 X 6 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 10 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 22 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
760,70 kr. Ex moms
/ Styk
950,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel