Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67022537
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67022537
Rubix:206181
producent:67022537

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WAS 80 X 100 X 13 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 76 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 80 mm |
| Udvendig diameter | 100 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Udførelse | forsænket metalarmaturtætning med fjeder og støvlæbe |
At vise UNSPSC/ECL@SS
499,00 kr. Ex moms
/ Styk
623,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel