Referencer
Dormer:B95528.0
Rubix:6200443
EAN:7320760054116




Teknisk oversigt
| Nominel diameter (metrisk) | 28 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 45 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
oplysninger om produktet : CYLINDRIC REAMER 28.00mm HSS-E DIN 219 - B95528.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Nominel diameter (metrisk) | 28 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 45 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Snitlængde | 32 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.328,92 kr. Ex moms
/ Styk
1.661,15 kr. Inkl moms
- Udsolgt