Referencer
Dormer:B95555.0
Rubix:6200426
EAN:7320760054307




Teknisk oversigt
| Nominel diameter (metrisk) | 55 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 71 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
oplysninger om produktet : CYLINDRIC REAMER 55.00mm HSS-E DIN 219 - B95555.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Nominel diameter (metrisk) | 55 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 71 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Snitlængde | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.182,32 kr. Ex moms
/ Styk
3.977,90 kr. Inkl moms
- Udsolgt