Konise rullelejer NSK 33011J, Udvendig diameter: 90 mm | Indvendig diameter: 55 mm | Bredde: 27 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Se tekniske oplysninger

Referencer

NSK:33011J
Rubix:514308
producent:33011J N
EAN:00029176524431
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde27 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HR33011J 5 NSK


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt645 g
Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde27 mm
Type lejeafstandcn
1.373,24 kr. Ex moms
/ Styk
1.716,55 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier