Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX2,5X4EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX2,5X4EFA4-50
Rubix:6438429
producent:14583425 4
EAN:4043377177469


Teknisk oversigt
| Længde | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A4-50 2,5X4 TX8 - 14583425 4
Pan hoved skrue med TX A4-50 2,5X4 TX8
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 2.5 mm |
| Trykstørrelse | t8 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
15.982,30 kr. Ex moms
/ pakke
19.977,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
4 mm