Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCBLTX3X6EFA2-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCBLTX3X6EFA2-50
Rubix:6438362
producent:1458323 6
EAN:4043377174925


Teknisk oversigt
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
oplysninger om produktet : ISO 14583 Pan hoved skrue med TX A2-50 3X6 TX10 - 1458323 6
Pan hoved skrue med TX A2-50 3X6 TX10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 3 mm |
| Trykstørrelse | t10 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
67,36 kr. Ex moms
/ pakke
84,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
6 mm